AR NORTH AMERICA AR767 Högtryckstvätt 2hk 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3

A.R. NORTH AMERICA AR767 högtryckstvätt 2hk 1900psi 2.1gpm 120v

Finns i lager
Artikel: AE6EAL Modell: AR767Korsreferens: 5RCC3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt
Förstärkare AC20
Injektion av tvättmedelTvättmedelstank
TullbetygTung
Flödeshastighet2.1 gpm
Höjd23 "
Slangens mått5/16 "x 30 fot
HP2
Längd31.5 "
Nettovikt88 lb.
Arbetstryck1900 psi
KolvmaterialKeramik
KONTAKT-TYPGFCI
PumptypTriplex kolv
Användbara timmar per vecka10 till 20
Volt / fas120V / 1-fas
Garanti1 år
Vatteneffekt Temp.140 grader F
VattentypFörkylning
Bredd15 7 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.15
Fartygets höjd (cm)59.18
Fartygets längd (cm)79.25
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod8424309000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKolvmaterialFörstärkare ACTullbetygKONTAKT-TYPPumptypBreddFlödeshastighetHöjdPris
AR NORTH AMERICA AR383 Högtryckstvätt 1.8hk 1900psi 120v | AC8JKB 3APW3 AR383Rostfritt stål15Bostäder5-15PAxial12 "1.5 gpm29 "3 967 kr
AR NORTH AMERICA AR630 Högtryckstvätt 2hk 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Keramik19KommersiellGFCITriplex kolv11 "2.1 gpm13.5 "16 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR767 högtryckstvätt 2hk 1900psi 2.1gpm 120v
18 344 kr /enhet