AR NORTH AMERICA RTJ70N högtryckstvättpump 18 Gpm 1 1/2f x 1f | AE2EKZ 4WXX4

A.R. NORTH AMERICA RTJ70N högtryckstvättpump 18 Gpm 1 1/2f x 1f

Finns i lager
Artikel: AE2EKZ Modell: RTJ70NKorsreferens: 4WXX4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

134 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck kolvpump
LagerRoller
VevhusGjutjärn
CranksHärdat stål
Urladdningsport (in.)1 F
Urladdningstryck (PSI)4000
FörartypElektrisk motor eller bensinmotor
Flödeskapacitet18 GPM
Höjd9.1 "
HP krävs @ 1000 PSI12.4
HP krävs @ 1500 PSI18.5
HP krävs @ 2000 PSI24.7
HP krävs @ 2500 PSI30.9
HP krävs @ 3000 PSI37.1
HP krävs @ 500 PSI6.2
Inloppsport1-1 / 2 F
Längd22.1 "
SmörjningStänk
FördelningsmaterialSmidd mässing
Max. Vätsketemp.140 F
Max. Inloppstryck50 psi
PlungerKeramik
PumphuvudSmidd mässing
RPM1000
SealW-1 & W-2
Axel Dia.35mm
TypRemdrift
Bredd18.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.5
Fartygets höjd (cm)37.59
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Länkstång (brons)
    • HP krävs @ 3500 PSI (43.2)
    • HP krävs @ 4000 PSI (49.4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA RTJ70N högtryckstvättpump 18 Gpm 1 1/2f x 1f
134 908 kr /enhet