Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABANAKI SMDC-12 Oil Skimmer Belt 12 tum | AF9CTV 29UJ12

ABANAKI SMDC-12 Oljeskimmerbälte 12 tum

Finns i lager
Artikel: AF9CTV Modell: SMDC-12Korsreferens: 29UJ12

Få det Maj 8, Onsdag
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
8 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljeskimmer
ByggStål
Hz60 Hz
Längd12 "
Max. Temp.140 grader
MonteringPlatt bas
12 "
RPM19
Storlek1"
TypBälte
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.602
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421290015

Produktinformation:

    • Oljeborttagning (1 gph)
    • Egenskaper: Beltstil, enkel montering

Produktvarianter

ProduktModellTypByggLängdSpänningMax. Temp.MonteringRPMPris
ABANAKI SVIPER01 Tube Type Oljeavskiljare. AE9NJU 6KYV8 SVIPER01RörtypKolstål-110160 Fyta-57106 682 kr
ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It (r) Belt 24 In | AF2UZC 6Y752 ST2CR-30Tote It (R)Polymer30 "115212 FPlatt bas24 "-33 915 kr
ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It (r) Belt 54 In | AF2UZD 6Y753 ST2CR-60Tote It (R)Polymer60 "115212 FPlatt bas54 "-38 043 kr
ABANAKI SMDC-08 Oil Skimmer Belt 8 tum | AF9CTU 29UJ11 SMDC-08BälteStål8"110140 graderPlatt bas8"197 900 kr
ABANAKI SMDC-18 Oil Skimmer Belt 18 tum | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18BälteStål18 "110140 graderPlatt bas18 "198 532 kr
ABANAKI SMDC-24 Oil Skimmer Belt 24 tum | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24BälteStål24 "110140 graderPlatt bas24 "198 805 kr
ABANAKI OC300EOC300 Oil Skimmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------13 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABANAKI SMDC-12 Oljeskimmerbälte 12 tum
8 261 kr /enhet