ABILITY ONE 8105-01-517-1366 Liner Hdpe 20 till 30 gallon klar - Förpackning med 500 | AD2XVT 3WB58

ABILITY ONE 8105-01-517-1366 Liner Hdpe 20 till 30 gallon klar - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AD2XVT Modell: 8105-01-517-1366Korsreferens: 3WB58

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSoppåsar
Väskor per rulle / förpackning500/1
Kapacitet20 till 30 gal.
FärgRensa
Höjd37 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Max. Ladda55 lb.
PaketkonfigurationPlatt paket
SealStjärna
Styrka BetygMedium
Tjocklek12micron
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.865
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)61.72
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVäskor per rulle / förpackningKapacitetBreddHöjdLängdMaterialMax. LaddaPris
ABILITY ONE 8105-01-517-1349 Trash Can Liner 33 Gallon Clear Hdpe - Pack of 250 | AB4DZE 1XEB1 8105-01-517-134912micron250/133 gal.33 "40 "40 "Polyeten med hög täthet55 lb.685SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-0803 Liner 4 Gallon Clear Pe-Pack Of 2000 | AD2XVP 3WB55 8105-01-517-08036micron2000/14 gal.25 "18 "-polyeten20 lb.877SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1365 Foder 12 till 16 gallon klar - Förpackning med 1000 | AD2XVQ 3WB56 8105-01-517-13658micron1000/112 till 16 gal.24 "33 "33 "polyeten25 lb.1 089 kr
ABILITY ONE 8105-01-517-1368 Foder 20 till 30 gallon Hdpe klar - Förpackning med 500 | AD2XVR 3WB57 8105-01-517-136810micron500/120 till 30 gal.30 "37 "-Polyeten med hög täthet45 lb.878SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1343 Liner 33 Gallon Clear Hdpe - Förpackning med 250 | AD2XVU 3WB59 8105-01-517-13439micron250/133 gal.33 "33 "40 "Polyeten med hög täthet40 lb.533SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1344 Foder 40 till 45 gallon klar - Förpackning med 250 | AD2XVV 3WB60 8105-01-517-134412micron250/140 till 45 gal.40 "48 "-Polyeten med hög täthet55 lb.933SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1347 Foder 55 till 60 gallon klar - Förpackning med 200 | AD2XVW 3WB61 8105-01-517-134714micron200/155 till 60 gal.38 "60 "-Polyeten med hög täthet60 lb.1 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1366 Liner Hdpe 20 till 30 gallon klar - förpackning om 500
1 318 kr /enhet