Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 141/200 White KA Hidden Shackle Hanglock 11/16 inch Height Keyed Alike | AJ2JVP 6WNW4

ABUS 141/200 Vit KA Hidden Shackle Hänglås 11/16 Inch Höjd Nyckelt Lika

Finns i lager
Artikel: AJ2JVP Modell: 141/200 Vit KAKorsreferens: 6WNW4
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
1 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDoldt hänglås med hasp
FärgWhite
NyckeltypLika
Lås kroppens bredd3-1 / 2 "
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.EE 0123
Shackle Dia.13 / 32 "
BygelmaterialHärdat stål
Formarektangel
väderbeständighetExtremt hög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6335
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Haspmaterial: Stål
    • Hasplängd: 8-5 / 8 "
    • Hasphöjd: 3-1 / 2 "
    • Lås kroppstjocklek: 1-3 / 8 "
    • Låshusmaterial: härdat stål

Produktvarianter

ProduktModellFärgNyckeltypShackle Dia.Pris
ABUS 141/200 Black KA Hidden Shackle Hanglock 11/16 Inch Height Keyed Alike | AJ2JVM 6WNW2 141/200 Svart KASvartLika5 / 16 "1 558 kr
ABUS 141/200 Black KD Hidden Shackle Hanglock 11/16 tum Höjd nycklad olika | AJ2JVN 6WNW3 141/200 Svart KDSvartOlika5 / 16 "1 600 kr
ABUS 141/200 Vit KD Hidden Shackle Hanglock 11/16 tum Höjd nycklad annorlunda | AJ2JVQ 6WNW5 141/200 Vit KDWhiteOlika13 / 32 "1 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 141/200 Vit KA Hidden Shackle Hänglås 11/16 Inch Höjd Nyckelt Lika
1 558 kr /enhet