Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 24IB/70 KA All Weather Hänglås 11/16 H KA Silver Öppnar med Nyckel 198 | AD2RAN 3TMP1

ABUS 24IB/70 KA All Weather Hänglås 11/16" H KA Silver Öppnar med Nyckel 198

Finns i lager
Artikel: AD2RAN Modell: 24IB/70 KAKorsreferens: 3TMP1
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
606SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAlla väder hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.2.75 "
KroppsfinishPlastbelagd
Kroppshöjd2.75 "
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilSkiva
Kroppens tjocklek1.187 "
Kroppsbredd2.75 "
FärgSilver
NyckeltypLika
Antal stötfångare0
Antal nycklar2
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.198
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationHöljd
Shackle Dia.3 / 8 "
Schackelhöjd11 / 16 "
BygelmaterialRostfritt stål
SchackeltypHöljd
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRunda
VädertåligJa
väderbeständighetExtremt hög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8301109000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
ABUS 24IB/70 KA All Weather Padlock 11/16 "H KA Silver öppnas med nyckel 113 | AD2RAL 3TMN8 24IB / 70 KA611SEK
ABUS 24IB/70 KA All Weather Padlock 11/16 "H KA Silver Öppnas med nyckel 123 | AD2RAM 3TMN9 24IB / 70 KA606SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 24IB/70 KA All Weather Hänglås 11/16" H KA Silver Öppnar med Nyckel 198
606SEK /enhet