Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 26/70 KD Diskus Hänglås 3/4 tum H KD Silver 5 stift | AD2RAP 3TMP2

ABUS 26/70 KD Diskus Hänglås 3/4 Inch H KD Silver 5 Pin

Finns i lager
Artikel: AD2RAP Modell: 26/70 KDKorsreferens: 3TMP2
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
595SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiskus hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.2.75 "
Kroppshöjd2.75 "
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilSkiva
Kroppens tjocklek1.187 "
Kroppsbredd2.75 "
FärgSilver
NyckeltypOlika
Antal stötfångare0
Antal nycklar2
Antal stift5
SäkerhetsnivåExtremt hög säkerhet
BygelkonfigurationHöljd
Shackle Dia.3 / 8 "
Schackelhöjd3 / 4 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypHöljd
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRunda
väderbeständighetHög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.Kroppsdia.KroppshöjdSchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddväderbeständighetKroppens tjocklekPris
ABUS 24IB / 50 KD All Weather Hänglås 3/8 tum H KD Silver | AD2RAF 3TMN3 24IB / 50 KD1 / 4 "2"2"3 / 8 "Rostfritt stål1 / 2 "Extremt hög korrosionsbeständighet1"412SEK
ABUS 24IB / 60 KD All Weather Hänglås 1/2 tum H KD Silver | AD2RAH 3TMN5 24IB / 60 KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Rostfritt stål11 / 16 "Extremt hög korrosionsbeständighet1"464SEK
ABUS 24IB / 70 KD All Weather Padlock 11/16 tum H KD Silver | AD2RAK 3TMN7 24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Rostfritt stål3 / 4 "Extremt hög korrosionsbeständighet1.187 "593SEK
ABUS 26/80 KD Diskus Hänglås 11/16 tum H KD Silver | AD2RAU 3TMP6 26/80 ​​KD13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Härdat stål1"Hög korrosionsbeständighet1.25 "994SEK
ABUS 26/90 KD Diskus Hänglås 5/8 tum H KD Silver 5 stift | AD2RAW 3TMP8 26/90 ​​KD15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Härdat stål1"Hög korrosionsbeständighet1.25 "1 410 kr
ABUS 28/70 KD Ekonomisk hänglås 3/4 tum H KD Silver | AE4DAE 5JKP4 28/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Härdat stål3 / 4 "Hög korrosionsbeständighet1.187 "308SEK
ABUS 28/60 KD Ekonomisk hänglås 1/2 tum H KD Silver | AF2NQK 6WNY5 28/60 ​​KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Härdat stål11 / 16 "Hög korrosionsbeständighet1"305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 26/70 KD Diskus Hänglås 3/4 Inch H KD Silver 5 Pin
595SEK /enhet