Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 37/60 MK KD Nyckelsatt hänglås Annan Master 2-3/8 Bredd | AJ2JCT 5UKK6

ABUS 37/60 MK KD hänglås med nyckel olika master 2-3/8 bredd

Finns i lager
Artikel: AJ2JCT Modell: 37/60 MK KDKorsreferens: 5UKK6
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
2 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSvart
Kroppshöjd2"
Body MaterialHärdat stål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1.375 "
Kroppsbredd2.375 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypAnnorlunda, mästare
Nationellt varunr.Nej
Antal nycklar2
Antal stift7
Öppnar med nyckelnr.694
ÅterställningsbarJa
Shackle Dia.13 / 32 "
Schackelhöjd5 / 8 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdKroppsfärgKroppshöjdBygelmaterialSchackelbreddBody MaterialKroppens tjocklekKroppsbreddPris
ABUS 41/30 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 4 Bredd | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MK KD5 / 8 "Blå1.375 "Härdat stål11 / 16 "Återvunnet stål7 / 8 "1.25 "259SEK
ABUS 41HB / 30 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 4 Bredd | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Blå1.375 "Härdat stål11 / 16 "Återvunnet stål7 / 8 "1.25 "284SEK
ABUS 41/40 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 2 Bredd | AJ2JCB 5UKH4 41/40 MK KD1.875 "Blå1.375 "Härdat stål13 / 16 "Återvunnet stål1"1.5 "291SEK
ABUS 41HB/40 MK KD Nyckelsatt hänglås Annan Master 1-1/2 Bredd | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Blå1.375 "Härdat stål13 / 16 "Återvunnet stål1"1.5 "331SEK
ABUS 41/45 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-3 / 4 Bredd | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MK KD7 / 8 "Blå1.5 "Härdat stål7 / 8 "Återvunnet stål1"1.75 "325SEK
ABUS 41HB / 45 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-3 / 4 Bredd | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Blå1.5 "Härdat stål7 / 8 "Återvunnet stål1"1.75 "360SEK
ABUS 41/50 MK KD Nyckelsatt hänglås Different Master 2 Bredd | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MK KD1"Blå1.625 "Härdat stål15 / 16 "Återvunnet stål1.187 "2"388SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 37/60 MK KD hänglås med nyckel olika master 2-3/8 bredd
2 520 kr /enhet