Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 70IB / 50 KA Keyed Padlock Alike 2 Width | AJ2HYD 5JKW2

ABUS 70IB/50 KA Nyckel hänglås Alike 2 Bredd

Finns i lager
Artikel: AJ2HYD Modell: 70IB/50 KAKorsreferens: 5JKW2
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgBlå
Kroppshöjd2"
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1.125 "
Kroppsbredd2"
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypLika
Antal nycklar2
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.KA 6401
Shackle Dia.3 / 8 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialRostfritt stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd7 / 8 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja
    • Marint väderbevis: Ja

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltypKroppsfärgKroppshöjdTyp av kilspårAntal stiftShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialförp. Antal.Pris
ABUS 55/40 KA Hänglås KA 13/16 tum H 4-stifts mässing | AA6NMA 14J890 55/40 ​​KAKeyed Like-1.5 "Pin Tumbler41 / 4 "13 / 16 "Härdat stål1172SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA BlåLikaBlå2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Red Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RödLikaRed2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumLikaSvart2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA BlåLikaBlå2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Red Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RödLikaRed2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumLikaSvart2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 70IB/50 KA Nyckel hänglås Alike 2 Bredd
450SEK /enhet