Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 72/30 KD Nyckelhänglås härdat stål svart | AG2NCN 31NF24

ABUS 72/30 KD Nyckelsatt hänglås Härdat stål Svart

Finns i lager
Artikel: AG2NCN Modell: 72/30 KDKorsreferens: 31NF24
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSvart
Kroppshöjd2 17 / 32 "
Body MaterialAluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1.25 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypNyckelord annorlunda
Antal stötfångare0
Antal nycklar1
Antal stift5
SäkerhetsnivåMedium
BygelkonfigurationU-form
Shackle Dia.11 / 64 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd1"
Formarektangel
väderbeständighetmycket bra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8301106000

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgPris
ABUS 72/30 KD Nyckelhänglås härdat stål blå | AG2NCP 31NF25 72/30 ​​KDBlåBlå226SEK
ABUS 72/30 KD Nyckelhänglås härdat stål Brun | AG2NCQ 31NF26 72/30 ​​KDBrunBrun226SEK
ABUS 72/30 KD nyckelhänglås härdat stål grön | AG2NCR 31NF27 72/30 ​​KDGrönGrön226SEK
ABUS 72/30 KD Keyed Padlock härdat stål Orange | AG2NCT 31NF28 72/30 ​​KDOrangeOrange226SEK
ABUS 72/30 KD nyckelhänglås härdat stål lila | AG2NCU 31NF29 72/30 ​​KDPurplePurple226SEK
ABUS 72/30 KD Nyckelhänglås härdat stål röd | AG2NCV 31NF30 72/30 ​​KDRedRed226SEK
ABUS 72/30 KD nyckelhänglås härdat stål silver | AG2NCW 31NF31 72/30 ​​KDSilverSilver226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 72/30 KD Nyckelsatt hänglås Härdat stål Svart
226SEK /enhet