Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C112 Shoulder Screw, 3/4-10 Thread Size, 7 Inch Length | AB8JCK 25L326

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C112 Axelskruv, 3/4-10 gängstorlek, 7 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JCK Modell: STR60101C112Korsreferens: 25L326

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 817 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.1.287-1.312 "
Huvudhöjd0.61 till 0.625 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.1"
Axellängd7"
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C112 Axelskruv, 3/4-10 gängstorlek, 7 tums längd
3 817 kr /enhet