Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACTION PUMP 7009 Trumpump Kolv Action GPM 2 | AF2ABU 6PFK8

ACTION PUMP 7009 Trumpump Kolv Action GPM 2

Finns i lager
Artikel: AF2ABU Modell: 7009Korsreferens: 6PFK8

Få det Maj 15, Onsdag
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
639SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialPVC
AdaptertypPropp
Urladdningslängd22 "
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1 / 2 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek9 / 16 "
Material för urladdning av slangPVC
För användning påFör användning vid dispensering av vätskor i trånga utrymmen och motormätstickor
PackningsmaterialPVC
GPM2
Slanglängd1.8ft.
SlangmaterialPVC
Inloppsstorlek1.5 "
Max. GPM för olja1
Max. GPM för vatten2
Max. Tryck20 psi
Max. Temp.140 grader F
Max. Viskositet650 CPS
Maximal huvud3 ft.
uppmättNej
Uns per stroke5 oz.
Utloppsstorlek1 / 2 "
Total längd46 "
pH-intervall4 till 11
KolvmaterialPVC
PumpkroppsmaterialPVC
Tätningsmaterialpolyeten
Sugrörets längd38 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1 / 4 "
Sugrörstyppolyeten
Vättade materialPVC, polyeten, neopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5715
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trumppumpkolv Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F705SEK
DAYTON 2RUK1 Trumma Pump Kolv Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F991SEK
DAYTON 2RUK2 trumpump dubbelmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 855 kr
DAYTON 2UY12 Utmatningsverktygspump 0.14 uns 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylenGängad1-liters flaska1"-140 grader F-176 grader F288SEK
DAYTON 2UY14 PVC-trumpump Siphon 22 uns 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCPropp55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F695SEK
DAYTON 38Y789 Trumpump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeten1-1 / 2 "hink5-gal. Hinkar9 / 16 "-140 grader F-140 grader F61SEK
DAYTON 38Y790 Trumpump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glasfylld polypropen2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3 / 4 "-140 grader F-140 grader F1 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACTION PUMP 7009 Trumpump Kolv Action GPM 2
639SEK /enhet