DAYTON 2RUK2 trumpump dubbelmembran aluminium | AC3DUB

DAYTON 2RUK2 Trumpump Dubbelmembran Aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3DUB Modell: 2RUK2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 855 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypSpak
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialAluminium
Adaptertyp2 "Bung
Urladdningslängd96 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek3 / 4 "
Material för urladdning av slangNeoprengummislang och aluminiummunstycke
GPM20
Höjd6.5 "
Husets materialAluminium
Inloppsstorlek3 / 4 "NPT
Max. Flytande temp.122 grader F
Max. Viskositet1500 XNUMX SSU
Uns per stroke27 oz.
Utloppsstorlek3/4 "FNPT
Total längd54 "
TätningsmaterialHej-nitrilgummi
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd19-3 / 8 fot till 34-7 / 8 fot
Vättade materialAluminium, stål, rostfritt stål, polyacetal, NBR
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.39
Fartygets höjd (cm)58.67
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trumppumpkolv Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F705SEK
DAYTON 2RUK1 Trumma Pump Kolv Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F991SEK
DAYTON 2UY12 Utmatningsverktygspump 0.14 uns 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylenGängad1-liters flaska1"-140 grader F-176 grader F288SEK
DAYTON 2UY14 PVC-trumpump Siphon 22 uns 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCPropp55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F695SEK
DAYTON 38Y789 Trumpump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeten1-1 / 2 "hink5-gal. Hinkar9 / 16 "-140 grader F-140 grader F61SEK
DAYTON 38Y790 Trumpump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glasfylld polypropen2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3 / 4 "-140 grader F-140 grader F1 844 kr
DAYTON 38Y792 Trumpumpspak 304 Rostfritt stålinlopp 7/8 tum | AC7XBY 38Y792304 Stainless Steel2 "och 1-1 / 2" MNPT30 och 55 gal. Trummor och fat7 / 8 "16 ft.140 grader F-140 grader F4 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RUK2 Trumpump Dubbelmembran Aluminium
4 855 kr /enhet