Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 38Y789 Trumpump Siphon 2 GPM | AC7XBV

DAYTON 38Y789 Trumpump Sifon 2 GPM

Finns i lager
Artikel: AC7XBV Modell: 38Y789
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypSifon
Adapter Dia.1-1 / 2 "
Adaptermaterialpolyeten
Adaptertyp1-1 / 2 "hink
Urladdningslängd21-11 / 16 "
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1 / 2 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek7 / 8 "
Material för urladdning av slangpolyeten
För användning på5-gal. Hinkar
GPM2
SlangmaterialKorrugerad flexibel polyeten
Husets materialpolyeten
Inloppsstorlek9 / 16 "
Max. GPM för vatten2
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Max. Viskositet500 XNUMX SSU
Uns per strokeUpp till 2 GPM
Utloppsstorlek1/2 "FNPT
Total längd21 "
Kolvmaterialpolyeten
Pumpkroppsmaterialpolyeten
Sugrörets längd15-1 / 4 "
Sugrörsutlopp OD-storlek5 / 8 "
SugrörstypPolyetenrör
Vättade materialpolyeten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trumppumpkolv Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F705SEK
DAYTON 2RUK1 Trumma Pump Kolv Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F991SEK
DAYTON 2RUK2 trumpump dubbelmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 855 kr
DAYTON 2UY12 Utmatningsverktygspump 0.14 uns 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylenGängad1-liters flaska1"-140 grader F-176 grader F288SEK
DAYTON 2UY14 PVC-trumpump Siphon 22 uns 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCPropp55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F695SEK
DAYTON 38Y790 Trumpump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glasfylld polypropen2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3 / 4 "-140 grader F-140 grader F1 844 kr
DAYTON 38Y792 Trumpumpspak 304 Rostfritt stålinlopp 7/8 tum | AC7XBY 38Y792304 Stainless Steel2 "och 1-1 / 2" MNPT30 och 55 gal. Trummor och fat7 / 8 "16 ft.140 grader F-140 grader F4 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38Y789 Trumpump Sifon 2 GPM
61SEK /enhet