Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANDLINGSPUMP P-490 Handpumpspak 9 GPM Polypropylen | AC9VWC 3KUL3

ACTION PUMP P-490 Handpumpsspak 9 GPM polypropen

Finns i lager
Artikel: AC9VWC Modell: P-490Korsreferens: 3KUL3

Få det Maj 15, Onsdag
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
677SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypSpak
Adapter Dia.1-1 / 2 "x 2"
Adaptermaterialpolypropylen
AdaptertypPropp
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangpolypropylen
För användning på15, 30 och 55 gal. Trummor
PackningsmaterialViton
GPM9
Inloppsstorlek1"
Max. GPM för olja5
Max. GPM för vatten9
Max. Temp.140 grader F
Max. Viskositet1000 CPS
uppmättNej
Uns per stroke8, 10 eller 12 oz.
Utloppsstorlek7 / 8 "
Total längd50 "
Kolvmaterialpolypropylen
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
Tätningsmaterialpolypropylen
Sugrörets längd36 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 2 "
Sugrörstyppolypropylen
Vättade materialPolypropen, kolstål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.909
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trumppumpkolv Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F705SEK
DAYTON 2RUK1 Trumma Pump Kolv Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F991SEK
DAYTON 2RUK2 trumpump dubbelmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 855 kr
DAYTON 2UY12 Utmatningsverktygspump 0.14 uns 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylenGängad1-liters flaska1"-140 grader F-176 grader F288SEK
DAYTON 2UY14 PVC-trumpump Siphon 22 uns 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCPropp55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F695SEK
DAYTON 38Y789 Trumpump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeten1-1 / 2 "hink5-gal. Hinkar9 / 16 "-140 grader F-140 grader F61SEK
DAYTON 38Y790 Trumpump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glasfylld polypropen2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3 / 4 "-140 grader F-140 grader F1 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACTION PUMP P-490 Handpumpsspak 9 GPM polypropen
677SEK /enhet