ACUITY LITONIEN TFR 400M RC TB SCWA LPI Strålkastare 400w Metal Halide 120 till 277 | AC9TXF 3JXC2

LITHONIA LIGHTING TFR 400M RC TB SCWA LPI strålkastare 400w metallhalogen 120 till 277

Finns i lager
Artikel: AC9TXF Modell: TFR 400M RC TB SCWA LPIKorsreferens: 3JXC2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedium strålkastare
Djup10.75 "
Fixtureffekt400
Höjd12.75 "
HusfinishBronze
Husets materialGjuten aluminium
IP-värde65
lamptypMetalhalogenid
LjusfördelningHoriz. 5x5
Min. Starttemp.-20 grader F
MonteringStålok
UttagstypMogul
Föreslagen lampa ArtikelnummerTillverkare Nr MVR400 / HOR / PA
Spänning120 till 277V
Bredd17.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.1
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)42.67
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lampa ingår / Lampa ingår inte (Lampan ingår)
    • Specialfunktioner: Pulsstart, våt plats

Produktvarianter

ProduktModellDjupFixtureffektHöjdlamptypLjusfördelningBreddPris
ACUITY LITONIEN TFR 250S RC TB LPI Floodlight 250 W Hps | AC9EVK 3GA92 TFR 250S RC TB LPI10.75 "25012.38 "Högt tryck natriumHoriz. 5x517.38 "6 376 kr
ACUITY LITONIEN TFR 400S RC TB LPI Floodlight 400 W Hps | AC9EVL 3GA97 TFR 400S RC TB LPI10.75 "40012.75 "Högt tryck natriumHoriz. 5x517.62 "6 880 kr
AKUITET LITONIEN TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Strålkastare 400w Metallhalid 120 till 277 | AC9TXH 3JXC4 TFR 400M TA TB SCWA PER LPI10.75 "40012.75 "MetalhalogenidHoriz. 7x617.62 "-
RFQ
ACUITY LITONIEN TFR 400S TA TB PER LPI Strålkastare med lampa | AD3CUA 3YA66 TFR 400S TA TB PER LPI10.75 "40012.75 "Högt tryck natriumHoriz. 7x617.62 "-
RFQ
ACUITY LITONIEN TFL 400S RA2 TB LPI Floodlight Hid With Lamp | AD7FGP 4EA37 TFL 400S RA2 TB LPI6.125 "40016.125 "Högt tryck natriumHoriz. 7x615.75 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING TFR 400M RC TB SCWA LPI strålkastare 400w metallhalogen 120 till 277
6 469 kr /enhet