ADAM-UTRUSTNING GFK 150AM Elektronisk golvvåg 60kg / 150 lb. | AG9EZK 19YN29

ADAM EQUIPMENT GFK 150AM elektronisk golvvåg 60 kg/150 lb.

Finns i lager
Artikel: AG9EZK Modell: GFK 150AMKorsreferens: 19YN29

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 615 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
ApplikationslägenVägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning
Kapacitet60 kg / 150 lb.
AnslutningsportarRS-232
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar10 g / 0.02 pund
Husets materialPlast
Mäta enheterg, lb.
Totala höjden33 29 / 32 "
Total längd24 13 / 32 "
Total bredd15 45 / 64 "
PlattformmaterialRostfritt stål
KraftenhetNätadapter, uppladdningsbart batteri
UnderkategoriSkala för allmänt ändamål
Vägning ytdjup15-45 / 64 "
Väger ytans bredd19 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)89.41
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Med stora plattformar, hög kapacitet och rostfria kärl av klass 304 är GFK- och GFK-M-vågar idealiska för krävande industriell användning, inklusive livsmedelsbearbetning och tillverkningsuppgifter. GFK-M-versionen är godkänd för viktförsäljning.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdApplikationslägenKapacitetTotal breddKraftenhetVägning ytdjupVäger ytans breddAnslutningsportarPris
ADAM UTRUSTNING GFK165A Plattformsvåg Rostfri stålplattform 75kg / 165 Lb. Kapacitet | AE6CPU 5PVN4 GFK165A16 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning75 kg / 165 lb.15 2 / 3 "Batteri och nätadapter16 "20 "Tvåriktad RS-2329 617 kr
ADAM UTRUSTNING GFK330AH Plattformsvåg Rostfritt stålplattform 150kg / 330 Lb. Keps | AE6CPV 5PVN7 GFK330AH16 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning150 kg / 330 lb.15 2 / 3 "Batteri och nätadapter16 "20 "Tvåriktad RS-23213 435 kr
ADAM UTRUSTNING GFK660A Plattformsvåg Rostfri stålplattform 300 kg / 660 Lb. Keps | AE6CPW 5PVN8 GFK660A34 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning300 kg / 660 lb.15 2 / 3 "Batteri och nätadapter16 "20 "Tvåriktad RS-23210 604 kr
ADAM UTRUSTNING GFK1320A Plattformsvåg Rostfri stålplattform 600 kg / 1320 Lb Cap | AE6CPX 5PVN9 GFK1320A34 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning600 kg / 1320 lb.15 2 / 3 "Batteri och nätadapter24 "32 "Tvåriktad RS-23213 838 kr
ADAM-UTRUSTNING GFK 300AM Elektronisk golvvåg 150kg / 300 lb. | AG9EZL 19YN30 GFK 300 AM24 13 / 32 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning150 kg / 300 lb.15 45 / 64 "Nätadapter, uppladdningsbart batteri15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-2329 276 kr
ADAM-UTRUSTNING GFK 600AM Elektronisk golvvåg 300kg / 600 lb. | AG9EZM 19YN31 GFK 600 AM24 13 / 32 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning300 kg / 660 lb.15 45 / 64 "Nätadapter, uppladdningsbart batteri15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-23212 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT GFK 150AM elektronisk golvvåg 60 kg/150 lb.
9 615 kr /enhet