ADAM-UTRUSTNING GFK 600AM Elektronisk golvvåg 300kg / 600 lb. | AG9EZM 19YN31

ADAM EQUIPMENT GFK 600AM elektronisk golvvåg 300 kg/600 lb.

Finns i lager
Artikel: AG9EZM Modell: GFK 600AMKorsreferens: 19YN31

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
ApplikationslägenVägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning
Kapacitet300 kg / 660 lb.
AnslutningsportarRS-232
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar0.05 kg / 0.1 lb.
Husets materialPlast
Mäta enheterkg, lb.
Totala höjden33 29 / 32 "
Total längd24 13 / 32 "
Total bredd15 45 / 64 "
PlattformmaterialRostfritt stål
KraftenhetNätadapter, uppladdningsbart batteri
UnderkategoriSkala för allmänt ändamål
Vägning ytdjup15-45 / 64 "
Väger ytans bredd19 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)21.01
Fartygets längd (cm)89.51
Fartygets bredd (cm)46
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Med stora plattformar, hög kapacitet och rostfria kärl av klass 304 är GFK- och GFK-M-vågar idealiska för krävande industriell användning, inklusive livsmedelsbearbetning och tillverkningsuppgifter. GFK-M-versionen är godkänd för viktförsäljning.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdApplikationslägenKapacitetTotal breddKraftenhetVägning ytdjupVäger ytans breddAnslutningsportarPris
ADAM UTRUSTNING GFK165A Plattformsvåg Rostfri stålplattform 75kg / 165 Lb. Kapacitet | AE6CPU 5PVN4 GFK165A16 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning75 kg / 165 lb.15 2 / 3 "Batteri och nätadapter16 "20 "Tvåriktad RS-2329 617 kr
ADAM UTRUSTNING GFK330AH Plattformsvåg Rostfritt stålplattform 150kg / 330 Lb. Keps | AE6CPV 5PVN7 GFK330AH16 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning150 kg / 330 lb.15 2 / 3 "Batteri och nätadapter16 "20 "Tvåriktad RS-23213 435 kr
ADAM UTRUSTNING GFK660A Plattformsvåg Rostfri stålplattform 300 kg / 660 Lb. Keps | AE6CPW 5PVN8 GFK660A34 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning300 kg / 660 lb.15 2 / 3 "Batteri och nätadapter16 "20 "Tvåriktad RS-23210 604 kr
ADAM UTRUSTNING GFK1320A Plattformsvåg Rostfri stålplattform 600 kg / 1320 Lb Cap | AE6CPX 5PVN9 GFK1320A34 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning600 kg / 1320 lb.15 2 / 3 "Batteri och nätadapter24 "32 "Tvåriktad RS-23213 838 kr
ADAM-UTRUSTNING GFK 150AM Elektronisk golvvåg 60kg / 150 lb. | AG9EZK 19YN29 GFK 150 AM24 13 / 32 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning60 kg / 150 lb.15 45 / 64 "Nätadapter, uppladdningsbart batteri15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-2329 615 kr
ADAM-UTRUSTNING GFK 300AM Elektronisk golvvåg 150kg / 300 lb. | AG9EZL 19YN30 GFK 300 AM24 13 / 32 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning150 kg / 300 lb.15 45 / 64 "Nätadapter, uppladdningsbart batteri15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-2329 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT GFK 600AM elektronisk golvvåg 300 kg/600 lb.
12 642 kr /enhet