ADAM UTRUSTNING PT312-5 Golvvågsbas 3000kg / 5000 lb. | AG9FAF 19YN51

ADAM EQUIPMENT PT312-5 Golvvåg Bas 3000kg/5000 lb.

Finns i lager
Artikel: AG9FAF Modell: PT312-5Korsreferens: 19YN51

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvplattform
ApplikationslägenVägning
Kapacitet3000 kg / 5000 lb.
Digital / mekaniskDigital
graderingar0.5 kg / 1 lb.
Mäta enheterkg, lb.
Totala höjden4-5 / 16 "
Total längd47 13 / 64 "
Total bredd47 13 / 64 "
PlattformmaterialDiamantpläterat stål
UnderkategoriSkala för allmänt ändamål
Vägning ytdjup48 "
Väger ytans bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.1944
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)123.01
Fartygets bredd (cm)121.92
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetgraderingarPris
ADAM-UTRUSTNING PT112 Golvvågsbas 1000 kg / 2500 lb. AG9FAE 19YN50 PT1121000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.22 617 kr
ADAM UTRUSTNING PT312-10 Golvvågsbas 4500kg / 10000 lb. | AG9FAG 19YN52 PT312-104500 kg / 10,000 lb.1 kg / 2 lb.21 099 kr
ADAM UTRUSTNING PT112M Golvvågsbas 1000 kg / 2500 lb. | AG9FAH 19YN53 Pt112m1000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.24 405 kr
ADAM-UTRUSTNING PT312-5M Golvvågsbas 3000kg / 5000 lb. | AG9FAJ 19YN54 PT312-5M3000 kg / 5000 lb.0.5 kg / 1 lb.24 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT312-5 Golvvåg Bas 3000kg/5000 lb.
21 091 kr /enhet