Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAMS RITE 4089-00-121 Utgångsindikator Hd Satin Chrome | AB9QYM 2EUX4

ADAMS RITE 4089-00-121 Exit Indicator Hd Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AB9QYM Modell: 4089-00-121Korsreferens: 2EUX4
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvslutningsindikator
Baksida2.75 "
cylinderEnstaka SFIC
FinishSatin Chrome
För dörrtjocklek1-5 / 8 "till 2"
Storlek på framsidan1-1/8" x 2-1/4"
Grade1
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårBästa F
Plats TypKommersiell
MaterialMässing
Antal nycklar2
Nålar6
SäkerhetstypSLITSTARK
Strike Dim.2.75 "
Kastlängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBaksidacylinderFör dörrtjocklekGradeNyckelTyp av kilspårStrike Dim.Pris
ADAMS RITE 4089-00-130 Nyckelkontroll Deadbolt Medium-duty Satin Chrome | AB9QYL 2EUX3 4089-00-1302-3/8" or 2-3/4"Single1-3/8" to 1-3/4"2NyckelkontrollKW1 + KC1 "x 2-1 / 4"875SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAMS RITE 4089-00-121 Exit Indicator Hd Satin Chrome
843SEK /enhet