Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAPT-ALL 8010-06-06 Hexnippel Nickelpläterad mässing 3/8 tum | AD6WYT 4CCR6

ADAPT-ALL 8010-06-06 Hexnippel Nickelpläterad mässing 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WYT Modell: 8010-06-06Korsreferens: 4CCR6
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypMBSP
Hexstorlek11 / 16 "
Längd1 29 / 64 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.45 / 64 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAPT-ALL 8010-06-06 Hexnippel Nickelpläterad mässing 3/8 tum
240SEK /enhet