Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAPT-ALL 8036-12-12 Omvandlingsadapter mässing 3/4 tum | AD6WXX 4CCN5

ADAPT-ALL 8036-12-12 Konverteringsadapter Mässing 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WXX Modell: 8036-12-12Korsreferens: 4CCN5
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
1 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmvandlingsadapter
Body MaterialMässing
AnslutningstypMBSP x FNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Längd1 15 / 16 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ADAPT-ALL 8036-02-02 Omvandlingsadapter mässing 1/8 tum | AD6WXT 4CCN1 8036-02-0213 / 32 "1 3 / 64 "25 / 64 "1 / 8 "240SEK
ADAPT-ALL 8036-04-04 Konverteringsadapter Mässing 1/4 tum | AD6WXU 4CCN2 8036-04-049 / 16 "1.031 "37 / 64 "1 / 4 "362SEK
ADAPT-ALL 8036-06-06 Omvandlingsadapter mässing 3/8 tum | AD6WXV 4CCN3 8036-06-0611 / 16 "1.031 "11 / 16 "3 / 8 "498SEK
ADAPT-ALL 8036-08-08 Omvandlingsadapter mässing 1/2 tum | AD6WXW 4CCN4 8036-08-0827 / 32 "1 43 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "696SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAPT-ALL 8036-12-12 Konverteringsadapter Mässing 3/4 tum
1 598 kr /enhet