GODKÄND SÄLJARE 4NTD9 Slang 0.37 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMK

APPROVED VENDOR 4NTD9 slang 0.37 tum Id 1/2 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZMK Modell: 4NTD9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

518SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.37 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck2428 PSI
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-452 till 400 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRY7 Slang 0.37 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLB 4NRY73ft.540 PSI-112 till 300 F291SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NTA3 Slang 0.37 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLQ 4NTA36"540 PSI-112 till 300 F583SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD9 slang 0.37 tum Id 1/2 tum yttre diameter aluminium
518SEK /enhet