LUFTHANTERARE 2DVK6 Luftfilter 14 x 20 x 1 tum polyester | AB9LKZ

AIR HANDLER 2DVK6 luftfilter 14 x 20 x 1 tum polyester

Finns i lager
Artikel: AB9LKZ Modell: 2DVK6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Luftflöde300 fpm
Slutlig motstånd0.50 "WC
RamtypKraftigt spånskiva
Initial motstånd0.07 "WC
Materialpolyester
Max. Temp.150 grader F
ON6
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek14x20x1
Nominell höjd14 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2218
Fartygets höjd (cm)37.59
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERARE 2DVK1 Luftfilter 8 x 16 x 1 tums polyester | AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "2SEK
LUFTHANTERARE 2DVK2 Luftfilter 10 x 10 x 1 tum polyester | AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "2SEK
LUFTHANTERARE 2DVK4 Luftfilter 12 x 20 x 1 tum polyester | AB9LKX 2DVK412x20x112 "20 "2SEK
LUFTHANTERARE 2DVK5 Luftfilter 12 x 24 x 1 tum polyester | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "3SEK
LUFTHANTERARE 2DVK7 Luftfilter 14 x 25 x 1 tum polyester | AB9LLA 2DVK714x25x114 "25 "3SEK
LUFTHANTERARE 2DVK8 Luftfilter 15 x 20 x 1 tum polyester | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "3SEK
LUFTHANTERARE 2DVL4 Luftfilter 8 x 30 x 1 tum polyester | AB9LLG 2DVL48x30x18"30 "6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2DVK6 luftfilter 14 x 20 x 1 tum polyester
3SEK /enhet