AIR HANDLER 2DVT4 Luftfilter 18 x 24 x 2 Inch Polyester | AB9LMW

AIR HANDLER 2DVT4 Luftfilter 18 x 24 x 2 tums polyester

Finns i lager
Artikel: AB9LMW Modell: 2DVT4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Luftflöde300 fpm
Slutlig motstånd0.50 "WC
RamtypKraftigt spånskiva
Initial motstånd0.10 "WC
Materialpolyester
Max. Temp.150 grader F
ON7
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek18x24x2
Nominell höjd18 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)62.48
Fartygets längd (cm)63.75
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeInitial motståndNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERARE 2DVP2 Luftfilter 18 x 20 x 1 tum polyester | AB9LLZ 2DVP2300 fpm0.07 "WC1"18x20x118 "20 "3SEK
LUFTHANTERARE 2DVP3 Luftfilter 18 x 24 x 1 tum polyester | AB9LMA 2DVP3300 fpm0.07 "WC1"18x24x118 "24 "3SEK
LUFTHANTERARE 2DVP4 Luftfilter 18 x 25 x 1 tum polyester | AB9LMB 2DVP4300 fpm0.07 "WC1"18x25x118 "25 "3SEK
LUFTHANTERARE 2DVR2 Luftfilter 24 x 30 x 1 tum polyester | AB9LMJ 2DVR2300 fpm0.07 "WC1"24x30x124 "30 "5SEK
LUFTHANTERARE 2DVR3 Luftfilter 10 x 10 x 2 tums polyester | AB9LMK 2DVR3300 fpm0.10 "WC2"10x10x210 "10 "66SEK
LUFTHANTERARE 2DVR4 Luftfilter 10 x 20 x 2 tums polyester | AB9LML 2DVR4300 fpm0.10 "WC2"10x20x210 "20 "3SEK
LUFTHANTERARE 2DVR5 Luftfilter 12 x 24 x 2 tums polyester | AB9LMM 2DVR5300 fpm0.10 "WC2"12x24x212 "24 "4SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2DVT4 Luftfilter 18 x 24 x 2 tums polyester
5SEK /enhet