LUFTHANTERARE 2EKL3 OEM-filter 25 tum bredd 5 tum D 16 tum höjd | AB9PNR

AIR HANDLER 2EKL3 OEM-filter 25 tum bredd 5 tum D 16 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AB9PNR Modell: 2EKL3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

484SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftreningsfilter
Faktiskt djup4.375 "
Faktisk höjd15.875 "
Verklig bredd24.75 "
RamJa
ON8
Nominellt djup4.5 "
Nominell filterstorlek16x25x4-1/2
Nominell höjd16 "
Nominell bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.783
Fartygets höjd (cm)64.52
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell breddFaktiskt djupFaktisk höjdVerklig breddONNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdPris
LUFTHANTERARE 2EKL2 OEM-filter 20 tum bredd 16 tum höjd | AB9PNQ 2EKL220 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x20x4-1/216 "529SEK
LUFTHANTERARE 2EKL4 OEM-filter 20 tum bredd 20 tum höjd | AB9PNT 2EKL420 "4.375 "19.875 "19.875 "84.5 "20x20x4-1/220 "490SEK
LUFTHANTERARE 6C529 Luftbärfilter 25 tum bredd Merv 10 | AE7ZEZ 6C52925 "4.875 "19.75 "24.25 "105"-20 "517SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2EKL3 OEM-filter 25 tum bredd 5 tum D 16 tum höjd
484SEK /enhet