AIR HANDLER 2GGU3 Luftfilter 24 x 24 x 1 tum | AB9YDT

AIR HANDLER 2GGU3 luftfilter 24 x 24 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YDT Modell: 2GGU3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

815SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Luftflöde300 fpm
BaffelmaterialAluminium nät
Initial motstånd0.05 "WC
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek24x24x1
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)62.48
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeInitial motståndNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERARE 2GGP6 Luftfilter 16 x 20 x 1/2 tum | AB9YDB 2GGP6300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "826SEK
LUFTHANTERARE 2GGR1 Luftfilter 16 x 25 x 1/2 tum | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "901SEK
LUFTHANTERARE 2GGR5 Luftfilter 20 x 20 x 1/2 tum | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "890SEK
LUFTHANTERARE 2GGR9 Luftfilter 20 x 25 x 1/2 tum | AB9YDK 2GGR9300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "1 006 kr
LUFTHANTERARE 2GGT4 Luftfilter 24 x 24 x 1/2 tum | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 "WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "1 095 kr
LUFTHANTERARE 2GGT8 Luftfilter 20 x 25 x 1 tum | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 "WC1"20x25x120 "25 "775SEK
LUFTHANTERARE 2TE94 Luftfilter 16 x 20 x 1 tum | AC3GJA 2TE94350 fpm0.40 "WC1"16x20x116 "20 "594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GGU3 luftfilter 24 x 24 x 1 tum
815SEK /enhet