Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFTHANTERARE 2TE94 Luftfilter 16 x 20 x 1 tum | AC3GJA

AIR HANDLER 2TE94 luftfilter 16 x 20 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC3GJA Modell: 2TE94
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
594SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Luftflöde350 fpm
BaffelmaterialAluminium nät
Initial motstånd0.40 "WC
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek16x20x1
Nominell höjd16 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)51.82
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeInitial motståndNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERARE 2GGP6 Luftfilter 16 x 20 x 1/2 tum | AB9YDB 2GGP6300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "826SEK
LUFTHANTERARE 2GGR1 Luftfilter 16 x 25 x 1/2 tum | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "901SEK
LUFTHANTERARE 2GGR5 Luftfilter 20 x 20 x 1/2 tum | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "890SEK
LUFTHANTERARE 2GGR9 Luftfilter 20 x 25 x 1/2 tum | AB9YDK 2GGR9300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "1 006 kr
LUFTHANTERARE 2GGT4 Luftfilter 24 x 24 x 1/2 tum | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 "WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "1 095 kr
LUFTHANTERARE 2GGT8 Luftfilter 20 x 25 x 1 tum | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 "WC1"20x25x120 "25 "775SEK
AIR HANDLER 2GGU3 Luftfilter 24 x 24 x 1 tum | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 "WC1"24x24x124 "24 "815SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2TE94 luftfilter 16 x 20 x 1 tum
594SEK /enhet