Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 2GHX1 Kubfilter 2 fickor 20x20x15 tum | AB9YJV

AIR HANDLER 2GHX1 kubfilter 2 fickor 20x20x15 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YJV Modell: 2GHX1
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
805SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipocket VL090 kubfilter
Luftflöde500 fpm
Slutlig motstånd1.00 "WC
Initial motstånd0.22 "WC
Max. Temp.150 grader F
Nominellt djup15 "
Nominell filterstorlek20x20x15
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "
Antal fickor2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddAntal fickorförp. Antal.Pris
LUFTHANTERARE 2GHU4 Kubfilter 2 fickor 20x20x10 tum | AB9YJE 2GHU410 "20x20x1020 "20 "21717SEK
AIR HANDLER 2GHW2 Kubfilter 2 fickor 16x20x15 tum | AB9YJP 2GHW215 "16x20x1516 "20 "211 486 kr
AIR HANDLER 2GHX9 Kubfilter 2 fickor 24x24x15 tum | AB9YKB 2GHX915 "24x24x1524 "24 "211 457 kr
LUFTHANTERARE 2GJA6 Kubfilter 2 fickor 24x24x20 tum | AB9YKT 2GJA620 "24x24x2024 "24 "21960SEK
AIR HANDLER 2GJG2 Kubfilter 3 fickor 12x24x15 tum | AB9YLZ 2GJG215 "12x24x1512 "24 "321 541 kr
AIR HANDLER 2JTD7 Kubfilter 3 fickor 20x20x15 tum | AC2FQX 2JTD715 "20x20x1520 "20 "311 240 kr
AIR HANDLER 2JTG1 Kubfilter 3 Fickor 24x24x20 Tum | AC2FRD 2JTG120 "24x24x2024 "24 "313 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GHX1 kubfilter 2 fickor 20x20x15 tum
805SEK /enhet