LUFTHANTERAR 33E951 Mini-veckfilter 12 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQA

AIR HANDLER 33E951 Mini-veckfilter 12 x 20 x 2 Merv 11

Finns i lager
Artikel: AC6DQA Modell: 33E951

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 223 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinipleat luftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapsling för filterpaketRam för dryckesbräda
Slutlig motstånd1.0 "WC
Initial motstånd0.27 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde915 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde150 kvadratfot
ON11
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek12x20x2
Nominell höjd12 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.702
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (utan packning)

Produktvarianter

ProduktModellMax. LuftflödeNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERARE 33E950 Mini-veckfilter 10 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DPZ 33E950845 cfm10x20x210 "20 "1 313 kr
LUFTHANTERARE 33E953 Mini-veckfilter 14 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQC 33E953985 cfm14x20x214 "20 "1 493 kr
LUFTHANTERARE 33E954 Mini-veckfilter 14 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQD 33E9541405 cfm14x25x214 "25 "1 520 kr
LUFTHANTERARE 33E955 Mini-veckfilter 15 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQE 33E9551345 cfm15x20x215 "20 "1 500 kr
LUFTHANTERARE 33E956 Mini-veckfilter 16 x 16 x 2 Merv 11 | AC6DQF 33E9561445 cfm16x16x216 "16 "1 482 kr
LUFTHANTERAR 33E958 Mini-veckfilter 16 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQG 33E9581440 cfm16x24x216 "24 "1 431 kr
LUFTHANTERARE 33E959 Mini-veckfilter 16 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQH 33E9591465 cfm16x25x216 "25 "1 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33E951 Mini-veckfilter 12 x 20 x 2 Merv 11
1 223 kr /enhet