AIR HANDLER 36PR95 Luftrenarfilter 20 x 25 x 4-1/2 PK2 | AH7BEJ

AIR HANDLER 36PR95 Luftfilter 20 x 25 x 4-1 / 2 PK2

Finns i lager
Artikel: AH7BEJ Modell: 36PR95

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 219 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrenare Ersätt. Filtrera
Faktiskt djup4.25 "
Faktisk höjd20 "
Verklig bredd24.75 "
LuftfilterErsättningsfilter för luftrenare
PassarHoneywell F-100
MaterialElektrostatisk polyesterblandning
ON11
Nominell filterstorlek20x25x4-1/2
Ersättning förHoneywell FC100A1037

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)52.32
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)27.69
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ram ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFaktiskt djupFaktisk höjdVerklig breddPassarArtikelONNominell filterstorlekförp. Antal.Pris
LUFTHANTERARE 2EKL5 OEM-filter | AB9PNU 2EKL56"16 "27 "-Luftreningsfilter816x27x61751SEK
LUFTHANTERARE 4E438 Filter | AD7FAT 4E4386"20 "25 "-Luftreningsfilter820x25x611 123 kr
LUFTHANTERAR 36PR84 Luftrenare Filter 16 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDX 36PR843"15.75 "19.75 "Honeywell F100Luftrenare Ersätt. Filtrera1116x20x32708SEK
LUFTHANTERAR 36PR85 Luftrenare Filter 16 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDY 36PR853"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox Modell: BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, Source 1 / York S1-MAC101162505, Ultravation: 90-006, 90-031Luftrenare Ersätt. Filtrera1116x25x32781SEK
LUFTHANTERARE 36PR86 Luftreningsfilter 20 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDZ 36PR863"19.75 "19.75 "Transportör GAPABXCC2020Luftrenare Ersätt. Filtrera1120x20x321 072 kr
LUFTHANTERARE 36PR87 Luftreningsfilter 20 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BEA 36PR873"19.75 "24.75 "Trion Air Bear-modell: 455602-125; Supreme 1400; 1400; Skyttelmodell: DB0-0025-016; GeneralAire-modell: MAC1400; Source1-modell: S1-MAC10162505; Ultravationsmodell: 90-006;Luftrenare Ersätt. Filtrera1120x25x321 185 kr
LUFTHANTERAR 36PR88 Luftrenare Filter 16 x 20 x 5 11 MERV PK2 | AH7BEB 36PR884.75 "15.75 "19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003Luftrenare Ersätt. Filtrera1116x20x521 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 36PR95 Luftfilter 20 x 25 x 4-1 / 2 PK2
1 219 kr /packa