LUFTHANTERARE 6B621 Hepa luftfilter med mikrofiber 12 x 24 x 11-1 / 2 | AE7XKC

AIR HANDLER 6B621 Hepa luftfilter i mikrofiber 12 x 24 x 11-1/2

Finns i lager
Artikel: AE7XKC Modell: 6B621

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHEPA luftfilter av mikrofiber
Faktiskt djup11.5 "
Faktisk höjd12 "
Verklig bredd24 "
Luftflöde1820 cfm
DOP-effektivitet95%
Sista rekommenderade motstånd2.00 "WC
Initial motstånd1 "WC
Max. Temp.200 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)69.34
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk höjdVerklig breddLuftflödeSista rekommenderade motståndInitial motståndMax. Temp.Pris
AIR HANDLER 2GHH5 Microfiber Hepa Air Filter 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YGA 2GHH5--2400 cfm2.40 "WC0.86 "WC250 grader F12 998 kr
LUFTHANTERAR 6B619 Hepa luftfilter med mikrofiber 24 x 11-1 / 2 x 24 | AE7XKA 6B61924 "24 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F7 321 kr
LUFTHANTERARE 6B620 Hepa luftfilter 23-3 / 8 x 11-1 / 2 x 23-3 / 8 In | AE7XKB 6B62023.375 "23.375 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F7 922 kr
LUFTHANTERARE 6B622 Hepa luftfilter av mikrofiber 12 x 11-1 / 2 x 12 | AE7XKD 6B62212 "12 "450 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F6 624 kr
LUFTHANTERARE 6B623 Microfiber Hepa Flt 11-3 / 8 x 23-3 / 8 x 11-1 / 2 | AE7XKE 6B62311.375 "23.375 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F7 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B621 Hepa luftfilter i mikrofiber 12 x 24 x 11-1/2
6 020 kr /enhet