LUFTHANTERARE 6B622 Hepa luftfilter av mikrofiber 12 x 11-1 / 2 x 12 | AE7XKD

AIR HANDLER 6B622 mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 11-1 / 2 x 12

Finns i lager
Artikel: AE7XKD Modell: 6B622

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 465 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHEPA luftfilter av mikrofiber
Faktiskt djup11.5 "
Faktisk höjd12 "
Verklig bredd12 "
Luftflöde450 cfm
DOP-effektivitet95%
Sista rekommenderade motstånd2.00 "WC
Initial motstånd1 "WC
Max. Temp.200 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.875
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk höjdVerklig breddLuftflödeSista rekommenderade motståndInitial motståndMax. Temp.Pris
AIR HANDLER 2GHH5 Microfiber Hepa Air Filter 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YGA 2GHH5--2400 cfm2.40 "WC0.86 "WC250 grader F12 686 kr
LUFTHANTERAR 6B619 Hepa luftfilter med mikrofiber 24 x 11-1 / 2 x 24 | AE7XKA 6B61924 "24 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F7 309 kr
LUFTHANTERARE 6B620 Hepa luftfilter 23-3 / 8 x 11-1 / 2 x 23-3 / 8 In | AE7XKB 6B62023.375 "23.375 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F7 743 kr
LUFTHANTERARE 6B621 Hepa luftfilter med mikrofiber 12 x 24 x 11-1 / 2 | AE7XKC 6B62112 "24 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F5 944 kr
LUFTHANTERARE 6B623 Microfiber Hepa Flt 11-3 / 8 x 23-3 / 8 x 11-1 / 2 | AE7XKE 6B62311.375 "23.375 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F6 849 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B622 mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 11-1 / 2 x 12
6 465 kr /enhet