AIR HANDLER 2GHH5 Microfiber Hepa Air Filter 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YGA

AIR HANDLER 2GHH5 mikrofiber Hepa luftfilter 24 x 11-1 / 2 x 24

Finns i lager
Artikel: AB9YGA Modell: 2GHH5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHEPA luftfilter av mikrofiber
Luftflöde2400 cfm
DOP-effektivitet95%
Sista rekommenderade motstånd2.40 "WC
Initial motstånd0.86 "WC
Max. Temp.250 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk höjdVerklig breddLuftflödeSista rekommenderade motståndInitial motståndMax. Temp.Pris
LUFTHANTERAR 6B619 Hepa luftfilter med mikrofiber 24 x 11-1 / 2 x 24 | AE7XKA 6B61924 "24 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F7 309 kr
LUFTHANTERARE 6B620 Hepa luftfilter 23-3 / 8 x 11-1 / 2 x 23-3 / 8 In | AE7XKB 6B62023.375 "23.375 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F7 743 kr
LUFTHANTERARE 6B621 Hepa luftfilter med mikrofiber 12 x 24 x 11-1 / 2 | AE7XKC 6B62112 "24 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F5 944 kr
LUFTHANTERARE 6B622 Hepa luftfilter av mikrofiber 12 x 11-1 / 2 x 12 | AE7XKD 6B62212 "12 "450 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F6 465 kr
LUFTHANTERARE 6B623 Microfiber Hepa Flt 11-3 / 8 x 23-3 / 8 x 11-1 / 2 | AE7XKE 6B62311.375 "23.375 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F6 849 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GHH5 mikrofiber Hepa luftfilter 24 x 11-1 / 2 x 24
12 686 kr /enhet