AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 Air Quality Test Kit, 150 psi Max. Tryck | CD7KTB

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 Air Quality Test Kit, 150 psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CD7KTB Modell: ACK-97

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestkit
Adapterstorlek1 / 4 "
AdaptertypNPT
InkluderarFlödesmätare, flaskhållare, nålrengörare, röd slang, plastpåse med reserv O-ring, gängad luer för flödesmätare, hullingförsedd luer, adapter, ingår i satsen, andra tillgängliga mot extra kostnad, bärväska
Rörstorlek2 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9027106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryckPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H Luftkvalitetstestsats, 6000 psi Max. Tryck | CD7KTC 116N84 ACK-97H6000 psi10 745 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97R Air Check Test Kit | CD7KTD ACK-97R-1 045 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97SC Luftkvalitetstestsats, 3000 psi | CD7KTE 116N85 ACK-97SC3000 psi12 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 Air Quality Test Kit, 150 psi Max. Tryck
8 797 kr /enhet