Air Systems International CO91-14LAC bärbar kolmonoxiddetektor ansluts till omgivande luftpumpar eller en andningsluftfiltreringskälla för att övervaka luften för CO-halt. Detta övervakningssystem ansluter till Grade-D andningsluftsystem och är lämpligt för brand- och säkerhetstillämpningar, medicinska, gruv- och byggapplikationer.
Funktioner:
- Air Systems International CO91-14LAC bärbar kolmonoxiddetektor levereras med indikeringslysdioder (som ett visuellt larm) för att varna mot närvaron av kolmonoxid.
- Den har en 3-siffrig LCD för att visa aktuell systemstatus i realtid.
- Enheten har också ett ljudlarmsystem för att varna mot närvaro av CO.
- Dess förseglade elektrokemiska sensor förhindrar sensorskador mot nötande förhållanden.
- Den har ett extruderat aluminiumfodral för enkel förvaring och hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är flödeskravet för Air Systems International CO-monitorer?
A. Flödeskravet för denna CO-monitor sträcker sig från 50 - 100 cc/min.
F. Är dessa CO-monitorer lämpliga för fuktiga miljöer?
S. Dessa kolmonoxidmonitorer kan hantera 10 till 90 procent relativ luftfuktighet.
F. Vilken inställning ska ställas in för CO-larmet?
A. Det rekommenderas att hålla larminställningen på 10 ppm CO-nivå för användarens säkerhet.
F. Vilken effekt behöver dessa CO-monitorer?
S. Dessa kolmonoxidmonitorer fungerar på både 9 till 16VDC och 115VAC inmatning.