AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Explosionssäker axialfläkt, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, 8 tum Storlek | AA6YRN 15E892

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Explosionssäker axialfläkt, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, 8 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA6YRN Modell: CVF-8EXPKorsreferens: 15E892

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps4A
Fläkt / fläkthastighet3250 RPM
FärgSvart
Kanal Dia.8"
Frekvens60 Hz
Höjd13 "
Husets materialPlast
HP1 / 3 hp
Längd16 "
Max. Flöde i fri luftCFM 987
Fas1
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning115V AC
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414596590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bärbar explosionssäker fläkt som används för att ge frisk luft till tankar, öppna gropar och underjordiska valv
    • Har polyetenkonstruktion som säkerställer motstånd mot fukt och nötning
    • Inkluderar en integrerad förseglad på / av-brytare och 25 fot nätsladd för maximal bärbarhet på arbetsplatsen
    • UL-listad, CSA-certifierad och explosionsskyddad klassificering för användning i miljöer i klass I, klass II, grupp C, D, E, F och G

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. Flöde i fri luftSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Explosionssäker axialfläkt, 220V AC, 50-60 Hz, 8-tumsstorlek, svart plast | AG9YUC 23LJ24 CVF-8X2203ACFM 823220V AC26 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Explosionssäker axialfläkt, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, 8 tums storlek
26 059 kr /enhet