AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Explosionssäker axialfläkt, 220V AC, 50-60 Hz, 8-tumsstorlek, svart plast | AG9YUC 23LJ24

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Explosionssäker axialfläkt, 220V AC, 50-60 Hz, 8 tums storlek, svart plast

Finns i lager
Artikel: AG9YUC Modell: CVF-8X220Korsref.: 23LJ24

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps3A
Fläkt / fläkthastighet1725/1450 RPM
FärgSvart
LedningslängdNer till 10m
Kanal Dia.8"
Frekvens50/60 Hz
Höjd14 2 / 5 "
Husets materialPlast
HP1 / 3 hp
Längd16.5 "
Max. Flöde i fri luftCFM 823
NätsladdslängdNer till 10m
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning220V AC
Bredd10 9 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414596590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionsskyddad axiell fläkt konstruerad för farlig placering av ventilationsoperationer i pannor, transformatorer, brunnar, petrokemiska tankar och andra underhålls- och reparationstjänster
    • Har ett integrerat bärhandtag och kompakt konstruktion för bärbarhet
    • Utrustad med ATEX-, UL- och CSA-certifierad elmotor som kan leverera luftflöde upp till 650 cfm i fri luft

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. Flöde i fri luftSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Explosionssäker axialfläkt, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, 8 tum Storlek | AA6YRN 15E892 CVF-8EXP4ACFM 987115V AC26 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Explosionssäker axialfläkt, 220V AC, 50-60 Hz, 8 tums storlek, svart plast
26 918 kr /enhet