AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF Explosionssäker kompressor, 25 fot nätsladd, 125 psi | AH2KNW 29EZ57

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF explosionssäker kompressor, 25 fot nätsladd, 125 psi

Finns i lager
Artikel: AH2KNW Modell: TA3-AXAFKorsreferens: 29EZ57

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

223 465 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAndningsluftkompressor
Noggrannhet-/+1% Full skala
LuftflödeCFM 12
LuftflödeshastighetCFM 12
Larminställning10 ppm CO
Amps8A
KalibreringManuella CO-noll- och spannjusteringar
Fall FinishAnodiserad svart
Case MaterialAluminium
KopplingstypIndustriellt utbyte
Detekterbar räckvidd0 till 200 ppm CO
Visa siffror3-siffror
Typ av bildskärmDisplay
Flödesområde50 till 100 cc/min.
Höjd2.75 "
HP2 hk
luftfuktighet10% till 90%
Längd6.57 "
Operating temp.4 grader till 113 grader. F
Tryck125 psi
Svar90 % på 10-15 sek.
Respons tid90 % på 10 till 15 sek.
GivartypFörseglad elektrokemisk sensor för kolmonoxid
Testa kretsManuellt aktiverad
Spänning9V DC
Bredd5.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 137.25
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Antal andningsskydd: 3
    • Max. Antal huvar: 0

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF explosionssäker kompressor, 25 fot nätsladd, 125 psi
223 465 kr /enhet