VESTIL STRAP-FP bandvagn med gaffelfickor | AG7ZRV

VESTIL STRAP-FP bandvagn med gaffelfickor

Finns i lager
Artikel: AG7ZRV Modell: STRAP-FP

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrapping Dispenser
Caster Dia.16 "
HjulmaterialUretanskum fylld
Caster TypPneumatisk
FärgBlå, gul
Djup26.4375 "
Gaffelficka Center20 "
Gaffelfickhöjd3"
Gaffelfickstorlek7-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
RammaterialStål
Höjd48.94 "
InkluderarUtrustad med 7 1/2" x 3" gaffelfickor 20" Center, rymmer 27" bred palltruck
Längd26.437 "
Lyftlugg Dia.3 / 4 "
Lyftklacks tjocklek1 / 4 "
MaterialStål
Max. Kärndia.16 "
Max. Kärnbredd8"
Max. Material Dia.16 "
Max. Strapping Bredd3 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.8"
Min. Kärnbredd3"
Min. Material Dia.8"
Antal hjul2
RiktningVertikal
Palltruck bredd27 "
Storlek på rullen med bandband8 "x 8"
Stålbandsrullestorlek16 "x 3", 16 "x 6"
RemmaterialPolypropen och stål
Brickhöjd3 1 / 2 "
Bricklängd7"
Fackbredd18 "
Hjuldiameter16 "
HjultypUretanskum fylld
Bredd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)123.98
Fartygets längd (cm)67.15
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kärndia.Caster Dia.HjulmaterialMax. KärnbreddMax. Material Dia.Antal hjulRiktningBrickhöjdPris
VESTIL STRAP-P2 Manuell pallprobvagn | AG7ZRX STRAP-P225 "-Gummi25 "24 "4Vertikal9"11 007 kr
VESTIL STRAP-VH Vertikal / horisontell bandvagn | AG7ZTA STRAP-VH28 "10 "-8"24 "2Horisontell, Vertikal4 1 / 2 "20 260 kr
VESTIL STRAP-WALL Väggmonterad bandvagn | AG8DBG STRAP-VÄGG25 "--8"24 "-Vertikal-7 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STRAP-FP bandvagn med gaffelfickor
13 281 kr /enhet