AIRMASTER FAN 21303 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 18 Inch | CE7UNA 18MP-1/4X

AIRMASTER FAN 21303 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3-fas, Propellerdiameter 18 tum

Artikel: CE7UNA Modell: 21303Korsreferens: 18MP-1/4X
53 318 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCGjuta aluminium
Mått23 x 55 x 62 "
Flödeshastighet3450 Jfr
Frekvens60 Hz
Husets materialStål
Antal Blades4
Antal hastigheter1
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP1/4
Ljud nivå74 dB
Fart1725 rpm
Spänningsvärde230 / 460 VAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeBlad Dia.MåttFlödeshastighetAntal BladesMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPLjud nivåFartPris
AIRMASTER FAN 21300 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 1 Fas, Propeller Diameter 18 Inch | CE7UMX 18M-1/4 21300115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm45 841 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21301 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 18 Inch | CE7UMY 18MP-1/4 21301230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm45 640 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21302 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 1 Fas, Propeller Diameter 18 Inch | CE7UMZ 18M-1/4X 21302115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm53 276 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21310 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 1 Fas, Propeller Diameter 24 Inch | CE7UNB 24M-1/4 21310115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm47 120 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21311 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 24 Inch | CE7UNC 24MP-1/4 21311230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm46 920 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21312 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 1 Fas, Propeller Diameter 24 Inch | CE7UND 24M-1/4X 21312115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm54 489 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21313 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 24 Inch | CE7UNE 24MP-1/4X 21313230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm54 597 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN 21303 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3-fas, Propellerdiameter 18 tum
53 318 kr /enhet