AIRMASTER FAN 71567 Luftcirkulator 24 Tum 5548 Cfm 115v | AA6YMP 15E710 / I-24-OAP

AIRMASTER FAN 71567 luftcirkulator 24 tum 5548 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AA6YMP Modell: 71567Korsreferens: 15E710 / I-24-OAP

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.900
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft300
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.100
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög5548
CFM låg4062
CFM Medium4699
CFM / Watt18.2
Ledningslängd15ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1110
SkyddsmaterialStål
Höjd88.5 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup16 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1100
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3.2
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
Utanför Dia.27 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå71dBA
Hastigheter3
Termisk skyddJa
Spänning115
Watt275
Bredd27 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Blad Dia.CFM högLjud nivåWattBreddFläkt RPMHöjdPris
AIRMASTER FAN 71565 Luftcirkulator 24 Tum 5548 Cfm 115v | AA6YMQ 15E711 / I-24-OIW 7156527 "24 "554871dBA27527 "111027 "10 308 kr
AIRMASTER FAN 71568 Luftcirkulator 30 Tum 7794 Cfm 115v | AA6YMR 15E712 / I-30-OAP 7156833.5 "30 "779476dBA28033.5 "109192 "10 655 kr
AIRMASTER FAN 71566 Luftcirkulator 30 Tum 7794 Cfm 115v | AA6YMT 15E713 / I-30-OIW 7156633.5 "30 "779476dBA28033.5 "109133.5 "12 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN 71567 luftcirkulator 24 tum 5548 Cfm 115v
9 633 kr /enhet