Airmaster Fan 78042 washdown arbetsmotor är designad för applikationer som utsätts för spolning, vissa kemikalier, fukt och fukt.
Funktioner:
- Den har en konstruktion i rostfritt stål för hållbarhet och korrosionsbeständighet i mycket korrosiva miljöer.
- Airmaster 78042-motorn är helt innesluten för att tåla vatten eller andra vätskor som kan skada motorns inre komponenter.
- Den har lager som är smorda med fuktbeständigt fett för ytterligare tvättskydd.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en TEFC-kapsling?
A. En TEFC-kapsling (helt sluten fläktkyld) förhindrar fritt luftutbyte mellan insidan och utsidan av kapslingen men är inte lufttät. De har en extern fläkt ansluten till höljet för att hålla motorn sval.
F. Vad är kontinuerlig tjänst?
A. Kontinuerliga motorer kan arbeta kontinuerligt med sin märkeffekt inom det förinställda temperaturområdet, varvid motorn går med konstant belastning under lång tid för att nå termisk jämvikt.
F. Vad är skillnaden mellan en rotor och en stator?
A. Rotor är den roterande enheten för en motor, medan en stator är den stationära delen av den magnetiska kretsen och tillhörande lindningar.