AIRMASTER FAN CA24WC Luftcirkulator 24 Tum 4400 Cfm 115v | AD6PLJ 46Z423 / 71572

AIRMASTER FAN CA24WC luftcirkulator 24 tum 4400 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AD6PLJ Modell: CA24WCKorsreferens: 46Z423 / 71572

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.700
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.400
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft400
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.200
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög4400
CFM låg2460
CFM Medium3460
CFM / Watt18.2
Ledningslängd15ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1100
SkyddsmaterialStål
Höjd96 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup14 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1100
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg eller tak
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3.5
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.27 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå74dBA
Hastigheter3
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt260
Bredd27 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.05
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellLjud nivåBlad Dia.CFM högWattBreddMax. DjupMonteringsplatsMonteringsstilPris
AIRMASTER FAN CA30APE Luftcirkulator 30 tum 6100 Cfm 115v | AC2MFC 2LBA5 / 71586 CA30APE76dBA30 "610023033 "21 "PiedestalSockelmonterad8 503 kr
AIRMASTER FAN CA30WC Luftcirkulator 30 Tum 6100 Cfm 115v | AC2MFD 2LBA6 / 71573 CA30WC76dBA30 "610023033 "21 "Vägg eller takVäggmonterad5 559 kr
AIRMASTER FAN CA24APE Luftcirkulator 24 Tum 4400 Cfm 115v | AD6PLK 46Z424 / 71584 CA24APE74dBA24 "440026027 "14 "GolvSockelmonterad7 590 kr
AIRMASTER FAN 70500 luftcirkulator, direktdrift, piedestal, propellerdiameter 20 tum | CE7WRE 70500--------4 022 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 70700 luftcirkulator, direktdrift, piedestal, propellerdiameter 18 tum | CE7WRF 70700--------3 972 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN CA24WC luftcirkulator 24 tum 4400 Cfm 115v
5 157 kr /enhet