Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-1616SS Hanarmbåge 37 graders rör x Jic | AB2ERK 1LNT7

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-1616SS hanarmbåge 37 graders rör x Jic

Finns i lager
Artikel: AB2ERK Modell: 6500-1616SSKorsreferens: 1LNT7

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFlare x JIC
Flare trådstorlek1-5/16-12
Flare Typ37 grader
Max. Tryck3500 psi
Temp. Räckvidd-165 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekPris
AIR-WAY MANUFACTURING J16MEBO hanarmbåge 37 graders rör x hane | AB2ENN 1LNH4 J16MEBOFlare x MNPT1-5/16-123500 psi1"3 011 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0404NWOSS Armbågsrör hane x O-ring Boss x Jic | AB2EQL 1LNP3 6801-0404NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 16-206000 psi1 / 4 "557SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0505NWOSS Hanarmbåge 37 grader 5/16 tum | AB2EQM 1LNP4 6801-0505NWOSSJIC x O-Ring Boss1 / 2-206000 psi5 / 16 "2 533 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0606NWOSS Armbågsrör hane x O-ring Boss x Jic | AB2EQN 1LNP5 6801-0606NWOSSJIC x O-Ring Boss9 / 16-186000 psi3 / 8 "620SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0808NWOSS Armbågsrör hane x O-ring Boss x Jic | AB2EQP 1LNP6 6801-0808NWOSSJIC x O-Ring Boss3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 623 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1008NWOSS Armbågsrör hane x O-ring Boss x Jic | AB2EQQ 1LNP7 6801-1008NWOSSJIC x O-Ring Boss3 / 4-165000 psi5 / 8 "3 465 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0810NWOSS Armbågsrör hane x O-ring Boss x Jic | AB2EQR 1LNP8 6801-0810NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 8-145000 psi1 / 2 "3 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-1616SS hanarmbåge 37 graders rör x Jic
4 261 kr /enhet