AKG AP70-8051 Oljekylare Ac Motor 59.9hk borttagen värme | AF2AJY 6PKU5

AKG AP70-8051 Oljekylare växelströmsmotor 59.9hk Värmeborttagen

Finns i lager
Artikel: AF2AJY Modell: AP70-8051Korsreferens: 6PKU5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

89 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvingad luftoljekylare
decibel92
Förskjutning4.88 Cu.In.
Filter typSnurra på
FinishSvart
VärmeväxlarmaterialAluminium
HP Heat borttagen59.9
InloppsportstorlekKod 61, 2 "fläns
mikron9
MotorförstärkareFläkt - 6.2 / 3.1 Pump -19.6 / 9.8
MotorhusmaterialStål
Motor HPFläkt - 2 Pump - 7.5
Övergripande djup38 "
Totala höjden31.4 "
Total bredd38.2 "
PumpmaterialStål / aluminium
Pumpens varvtal1750
TypVäxelströmsmotor med pump
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 179.17
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläktbladmaterial (nylon)
    • Fläktskyddsmaterial (stål)
    • GPM @ 1750 RPM (36.5)
    • Utloppsportstorlek (SAE # 20)
    • Undermärke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenDjupFinishTotal breddHamnstorlekTypSpänningBreddPris
AKG AL5-1 Oljekylare Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hk | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Svart målad-SAE # 12AC-motor115/23013.78 "17 131 kr
AKG A8-1 Oljekylare Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hk | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Svart målad-SAE # 12AC-motor115/23013.78 "18 387 kr
AKG A10-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Svart målad-SAE # 16AC-motor115/23015.75 "17 077 kr
AKG A15-1 Oljekylare Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Svart målad-SAE # 16AC-motor115/23016.54 "18 692 kr
AKG A20-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23021.65 "20 415 kr
AKG A30-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23025.59 "27 853 kr
AKG A40-1 Oljekylare Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23026.38 "33 575 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG AP70-8051 Oljekylare växelströmsmotor 59.9hk Värmeborttagen
89 245 kr /enhet