Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKG C-1835BG Luftkyld Efterkylare Max Hp 10 35 Cfm | AD9RMF 4UJG3

AKG C-1835BG Luftkyld Efterkylare Max Hp 10 35 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9RMF Modell: C-1835BGKorsreferens: 4UJG3
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
4 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkyld efterkylare
Djup1.77 "
Höjd5.55 "
Max. Flöde CFM @ 100 PSI35
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.400 F
Min. tryck~~POS=TRUNC60 PSI
RörmaterialAluminium
Bredd15.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9025
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)55.63
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Finmaterial (aluminium)
    • Max. Kompressor HP (10)
    • NPT Inlopp / Utloppsluft (In.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. FörstärkareMax. Temp.SpänningBreddPris
AKG CC100-1 Luftkyld efterkylare Max Hp 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "20 696 kr
AKG CC200-1 Luftkyld efterkylare Max Hp 40 Cfm | AD245RLN 9UJE4 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "24 156 kr
AKG CC450-1 Luftkyld Efterkylare Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "35 166 kr
AKG CC600-1 Luftefterkylare Max Hp 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "51 326 kr
AKG CC1600-3 Air Aftercooler Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "122 487 kr
AKG CC2500-3 Luftefterkylare Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "151 032 kr
AKG CC3500-3 Air Aftercooler Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "187 015 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG C-1835BG Luftkyld Efterkylare Max Hp 10 35 Cfm
4 747 kr /enhet