AKG CC600-1 Luftefterkylare Max Hp 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7

AKG CC600-1 Luftefterkylare Max Hp 125 785 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9RLQ Modell: CC600-1Korsreferens: 4UJE7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkyld efterkylare
Djup18.74 "
Höjd23.19 "
Max. Förstärkare12.8/6.4
Max. Flöde CFM @ 100 PSI785
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.350 F
Min. tryck~~POS=TRUNC60 PSI
RörmaterialAluminium
Spänning115/230
Bredd30.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.35
Fartygets höjd (cm)72.9
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläkt HP (1)
    • Finmaterial (aluminium)
    • Kopplingsbox (enpunktselektrisk)
    • Max. Kompressor HP (125)
    • NPT Inlopp / Utloppsluft (In.) (2)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. FörstärkareMax. Temp.SpänningBreddPris
AKG CC100-1 Luftkyld efterkylare Max Hp 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "20 696 kr
AKG CC200-1 Luftkyld efterkylare Max Hp 40 Cfm | AD245RLN 9UJE4 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "24 156 kr
AKG CC450-1 Luftkyld Efterkylare Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "35 166 kr
AKG CC1600-3 Air Aftercooler Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "122 487 kr
AKG CC2500-3 Luftefterkylare Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "151 032 kr
AKG CC3500-3 Air Aftercooler Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "187 015 kr
AKG C-1835BG Luftkyld Efterkylare Max Hp 10 35 Cfm | AD9RMF 4UJG3 C-1835BG1.77 "5.55 "-400 F-15.94 "4 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG CC600-1 Luftefterkylare Max Hp 125 785 Cfm
51 326 kr /enhet