AKRO-MILS 13017GREY Staplingskärl, 15-1/4 tums längd, 19-7/8 tums bredd, 12-7/16 tums höjd, grå | AD9LNA 4TJ74

AKRO-MILS 13017GRÅ staplingsfack, 15-1/4 tum längd, 19-7/8 tum bredd, 12-7/16 tum höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AD9LNA Modell: 13017GREYKorsreferens: 4TJ74

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

490SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingskorg
Kapacitet1.7 cu. ft.
FärgGrå
Höjd12 "
Inuti höjden12 1 / 4 "
Inre längd13 5 / 8 "
Inre bredd17 1 / 2 "
Längd14 "till 16"
Lastkapacitet75 lb.
MaterialPolymerer av industriell kvalitet
Utanför höjd12 7 / 16 "
Utanför längd15 1 / 4 "
Utanför topplängd15-1 / 4 "
Utanför toppbredd19-7 / 8 "
Utanför bredd19 7 / 8 "
förpackning Antal3
TypTung industriell användning
Volym1.7 cu. ft.
Bredd18 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)34.14
Fartygets längd (cm)41.28
Fartygets bredd (cm)53.04
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 13017SCLAR staplingsfack, 15-1/4 tums längd, 19-7/8 tums bredd, 12-7/16 tums höjd, klar | AA2AFQ 10A164 13017SKLARRensa3488SEK
AKRO-MILS 13017BLÅ staplingsfack, 15-1/4 tums längd, 19-7/8 tums bredd, 12-7/16 tums höjd, blå | AD8CWH 4HY35 13017BLÅBlå3490SEK
AKRO-MILS 13017RED Staplingsfack, 15-1/4 tums längd, 19-7/8 tums bredd, 12-7/16 tums höjd, röd | AD8CWJ 4HY36 13017REDRed501490SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 13017GRÅ staplingsfack, 15-1/4 tum längd, 19-7/8 tum bredd, 12-7/16 tum höjd, grå
490SEK /enhet