Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30110GRÖN Hylla, 11-5/8 tums längd, 2-3/4 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PBW 1UMR7

AKRO-MILS 30110GRÖN Hylla, 11-5/8 tum längd, 2-3/4 tum bredd, 4 tum höjd, grön

Finns i lager
Artikel: AB3PBW Modell: 30110GRÖNKorsreferens: 1UMR7
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
50SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgGrön
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd1 5 / 8 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet7 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd4"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd2 3 / 4 "
förpackning Antal24
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30110WHITE Hylla, 11-5/8 tums längd, 2-3/4 tums bredd, 4 tums höjd, vit | AB3PCK 1UMU2 30110VITWhite350446SEK
AKRO-MILS 30110RED Hylla, 11-5/8 tums längd, 2-3/4 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AC3TNA 2W328 30110REDRed2450SEK
AKRO-MILS 30110SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 2-3/4 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NPZ 40K437 30110SKLARRensa2468SEK
AKRO-MILS 30110BLUE Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 2-3/4 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZDU 5W839 30110BLÅBlå2450SEK
AKRO-MILS 30110YELLO Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 2-3/4 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZEH 5W852 30110YELLOGul2450SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30110GRÖN Hylla, 11-5/8 tum längd, 2-3/4 tum bredd, 4 tum höjd, grön
50SEK /enhet